アシックス
アシックスの 靴関連用品
アシックスの インソール
アシックスの 消臭・通気性インソール
WINJOB 3D SOCKLINER AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20988514
品番
1273A074.001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,870
販売価格(税別)
¥
1,700
バスケットに入れる
通気用パンチング加工を施した、エアサイクルシステム搭載モデル専用中敷。
色
ブラック
サイズ
4L
材質(本体)
合成樹脂製(E.V.A)
サイズ(cm)
30
適合品番
1271A035、1271A045、1271A055
機能
抗菌・防カビ加工
材質(表面)
合成繊維
注意
※適合品番以外では効果は得られません