アシックス
アシックスの 靴関連用品
アシックスの インソール
アシックスの 衝撃吸収・クッション インソール
WINJOB 3D SOCKLINER AS
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
20988636
品番
1273A075.001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
静電気帯電防止機能搭載モデル専用中敷。
色
ブラック
サイズ
M
材質(本体)
合成樹脂製(E.V.A)
サイズ(cm)
26〜26.5
適合品番
FCP20E、1271A003、1273A038
機能
抗菌・防カビ加工
材質(表面)
合成繊維
注意
※適合品番以外では効果は得られません