ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ファンシー・バラエティ柄 半才
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
530×770
材質
コート紙(64g/m
2
)
模様
ハッピーチャイルド
注文コード
20988835
品番
49-1320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,100
この商品は
寸法・材質・模様
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
女性に好まれるデザインで、様々なシーンのギフトにお使いいただけます。一般的な半才サイズです。
模様
ハッピーチャイルド
寸法(縦×横)(mm)
530×770
サイズ
半才判
材質
コート紙(64g/m
2
)
質量(g)
1380