USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989029 品番AC-022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。
省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。
ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。
USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。
差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。
壁にもかけられるフック用穴付き。
100V〜240V対応なので海外でも使用可能。

ホワイト 使用温度範囲(℃)0〜35 スイッチ一括 出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8A コンセント個数4 コンセント形状2P 本体質量(g)265 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 電源コード(m)1.2 機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付 USBポート4 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28 耐トラッキングあり
注意
※本製品は変圧器ではありません。海外でご使用の場合、現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください。
※国や地域によってコンセント形状が異なります。別途変換プラグが必要な場合があります。
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
※USB PD、Quick Charge 3.0には対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする