AJ-626 USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ 20989178 AJ-626 USB充電&同期ケーブル A-C カシムラ 20989178

USB充電&同期ケーブル A-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20989178 品番 AJ-626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

断線防止、ロングブッシュ構造。
USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。
USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。
USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。
UL規格に合格した難燃性材料の採用。

コード長さ(m)約1.2 ブラック コネクタ形状USB Type-C - USB-A 適合用途充電&同期 ケーブル種類ストレート 許容電流(A)3(5V)
注意
※USB PDには対応しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする