KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354 KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354 KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354 KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354 KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354 KW-26 ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ 20989354

ワイヤレス充電器 2WAY 10W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20989354 品番KW-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。
平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。
スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。
ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。
USB充電ケーブル付属。(長さ約1m)
通知用LED付き。

付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m) 出力(W)最大10 使用温度範囲(℃)0〜35 規格ワイヤレス規格:Qi 本体質量(g)100 入力DC5V2A/9V2A USB Type-C 表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
注意
※USB充電器は付いておりません。定格5V2A、USB Power Delivery対応、またはQuick Charge 2.0以上のUSB充電器が必要です。定格以下のUSB充電器の場合、充電時間がかかる場合があります。
※USB Power Delivery対応の充電器をご使用になる場合は、別途USB-C to USB-Cケーブルをご使用ください。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できない場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
iPhone充電
有限会社アイ企画 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

充電の反応も良く愛用させてもらっています。充電速度も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする