ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 包装紙
ササガワの 柄入り
包装紙 ベビー・キッズ柄 半才
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1包(50枚)
寸法(縦×横)(mm)
528×750
材質
コート紙(64g/m
2
)
色
ブルー
注文コード
20989544
品番
49-1304
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
寸法・材質・色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幼稚園生や小学生への、入学進学のお祝いに最適です。一般的な半才サイズです。
模様
ベビーアニマル
寸法(縦×横)(mm)
528×750
材質
コート紙(64g/m
2
)
色
ブルー
質量(g)
1370