ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 事務用品
ナビス(アズワン)の その他医療事務用品
ミキシングカート メディロックシステム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20990167
品番
MM-18
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ダイヤル錠が施錠されると、4桁のダイヤルがすべて0(ゼロ)リセットされる安全性の高い注射薬カートです。
ダイヤル錠で全てのトレイが施錠されます。
別売の仕切板は、お好きな位置に固定することができます。
付属品
トレイ(ホワイト)18個、タテ・ヨコ仕切板各18個、非常解除キー
材質
本体/スチール(粉体焼付塗装)、トレイ/ABS樹脂、仕切板/PVC(塩化ビニル樹脂)・PP(ポリプロピレン)、レール/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ポリアミド
質量(kg)
約53
キャスター
Φ100mmエラストマー製キャスター(2輪ストッパー付き)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
797×553×1196
収納数
トレイ最大18個
アズワン品番
7-822-01
ロック機構
4桁ダイヤル錠によるトータルロック
トレー有効内寸法(mm)
262×372×97
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000