※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OT-G530-SUS-2 ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下 20991924 OT-G530-SUS-2 ステンレスフィックス ジョー・プリンス竹下 20991924

ステンレスフィックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20991924 品番 OT-G530-SUS-2
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

シャフトに寸切ボルトを取り付けているため、ガラス厚や躯体の厚みに合わせた寸切ボルトを用意することで、シャフトの長さを簡単に変更できます。
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
前面から締め込むことができます。

材質ステンレス鋼 仕上MST(鏡面) 適合ガラス厚(mm)8〜15 適合工具Φ38 その他#2のみ、OT-G450-SUSと組み合わせて使用できます。 付属品寸切ボルト8〜15mm RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※締込工具が必要な場合は、別途お問い合わせ下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする