OT-B090-SUS ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下 20991933

OT-B090-SUS ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下 20991933
OT-B090-SUS ステンレス戸当り(マグネットタイプ) ジョー・プリンス竹下 20991933

ステンレス戸当り(マグネットタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石注文コード20991933品番OT-B090-SUS
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マグネットタイプの戸当りです。
ガラス開閉時のバウンドを軽減します。
Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)

用途
ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
付属品皿ネジ(取付用M4×12、D=7)材質ステンレス+シリコンゴム+ネオジム磁石仕上MST(鏡面)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※受金具(OT-B090-SUS用受金具)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする