用途ロックパテ シフトアップシリーズは、特定化学物質障害予防規則に対応(スチレン、エチルベンゼン、MIBK、ナフタレンなど非含有)、PRTR届出不要の環境配慮型 2液 無収縮設計ポリエステル樹脂スチレンフリーパテです。
従来型パテと遜色のないすぐれたパテ作業性を持ち、パテ付け後、即時、加熱乾燥(60℃)が可能であるため、生産性を下げることなく作業環境の改善が可能です。
また、無収縮設計ですので薄く歪みやすい鋼板や高張力鋼板などにも安心して使用することができます。
粒度180可使時間(分)(057-0015 硬化剤エロー)10℃:6~10、20℃:3~4、30℃:2~3、(057-0063 硬化剤ブラウン)10℃:9~19、20℃:4~7、30℃:2~4硬化剤(g)057-0063 ロックパテ用硬化剤(g) ブラウン 80、057-0015 ロックパテ用硬化剤(g) エロー 20/80研磨可能時間(分)(057-0015 硬化剤(g)エロー)10℃:100、20℃:50、30℃:25、(057-0063 硬化剤(g)ブラウン)10℃:100、20℃:50、30℃:20、(強制乾燥)60℃:5膜厚(mm)3以内危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg硬化剤比率パテ主剤 100:硬化剤2~3(重量比)