曜日別特売
079-0083-03 ロックエース ロックペイント 20993755

ロックエース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1缶(0.9kg)
インダンスレンブルー
インダンスレンブルー
ブライトレッド
ビビットレッド
ファーストバイオレット
スーパーレッド
ガニックオレンジ
サニーエロー
ブライトエロー
インドリンエロー
ビビットエロー
フェリックレッド
シアニンブルー
スパークルメタリック
フラットベース
オキサイドレッド
オーカー
チンチングブラック
シアニングリーン
ディープブルー
ロイヤルブルー
メジアムメタリック
ファインメタリック
コースメタリック
ブライトメタリック
ホワイトメタリック
クリア
スタンダードホワイト
レッド
ブラック
ゼットブラック
グロスホワイト
グロスブラック
内容量1缶(0.9kg)注文コード20993755品番079-0083-03
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

アクリルラッカーに劣らない乾燥性と作業性を有した耐久性にすぐれた2液型超速乾アクリルウレタン樹脂塗料です。
指触乾燥・硬化乾燥ともににすぐれているため、塗装作業時間の短縮が図れます。
メタリックやパールの泳ぎや戻りムラが出にくい設計です。
強靱なウレタン結合を形成し、付着性や耐水性、耐ガソリン性など耐久性にすぐれています。

用途
自動車補修用途のみならず、建機、建築資材、産業機器等の工業製品に、幅広く使用できる汎用性の高い塗料です。
インダンスレンブルー配合主剤:硬化剤=10:1希釈剤ロックエースシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
注意
※主剤・硬化剤・シンナーを配合した塗料の可使時間は、塗料温度や配合原色などにより変化します。配合後は充分に撹拌し、できるだけ早期に使い切るようにしてください。
※可使時間を過ぎた塗料は、ゲル化や増粘の様相を呈していなくても性能を充分に発揮できない可能性があります。
※塗料の配合はすべて重量比で行ってください。
※ご使用後の原色類・硬化剤・添加剤等は注ぎ口のまわりをよく拭き取り、速やかに密栓し冷暗所にて保管してください。
※硬化剤配合後は可使時間内にご使用ください。
※ご使用前には十分撹拌し、ろ過してから塗装してください。
※被塗物および塗装面はプレソルベント等にて十分に脱脂・洗浄を行ってください。脱脂が不十分な場合、ハジキ、塗膜剥がれ、フクレが発生することがあります。
※フラットベースの添加量は主剤100に対し、重量配合比で45%以下を厳守してください。
※塗膜性能は素材や塗装条件、仕様により異なりますので、あらかじめ試験等行い問題のないことを確認の上、ご使用ください。
※適切な安全保護具を着装してください。
※詳細は各カタログ又はTDS、安全データシート(SDS)をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用塗装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする