複合真空計 タフゲージ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 フランジNW25 セット内容フランジ、校正証明書、検査成績書付 注文コード20995934 品番TG301CD-NW25
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品はフランジ・セット内容・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

複合真空計タフゲージは、BA電離真空計とピラニ真空計を組み合わせた複合型の真空計です。
これ1本で大気から超高真空までの広範囲を自動的に切り替えながら計測します。
ピラニ真空計は温度計を内蔵して温度補正を行い、温度変化による誤差を低減します。
またピラニ真空計には耐腐食性の材料を使用、高真空ではBA電離真空計がグリッド及びコレクタを加熱しながらタフモードで動作しますので、汚染環境でも感度低下が起きにくく、長期間、精度よく測定することができます。

フランジNW25 材質ピラニ:Ni、ピラニ温度計:Pt100、BA フィラメント:Y-lr、グリッド:Pt-Mo、コレクタ:Pt-Mo インターフェースRS232C・表示器(TGD100)、PC に接続可 入力信号測定開始/停止、デガス、タフモードON/OFF 出力信号セットポイント接点×2ch、アラーム接点 入力電源(V)DC24、0.8A 測定範囲1×10-8Pa〜1.2×105Pa RoHS指令(10物質対応)対応 用途真空蒸着装置、エッチング装置、スパッタ装置、電子顕微鏡、イオン注入装置、LPCVD装置、質量分析装置、加速器、有機EL材料精製 仕様●タフモード:測定時グリッド及びコレクタ電極を通電加熱・OFF/約300℃/約500℃/約700℃に設定可●デガス:グリッド及びコレクタを約900℃にフラッシュ加熱 セット内容フランジ、校正証明書、検査成績書付 タイプトランスミッタタイプ(LED 表示付) 出力圧力信号:0〜10V×1ch 圧力単位Pa/Torr/mbar
関連資料:(0.79MB)
注意
※本機には電源は付属しません。別途TG200CBL(電源通信ケーブル)をご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする