ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.A4.REPET-B(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996406
品番
649205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質
再生ポリエステル
色
Fruits
寸法(幅W×高さH)(mm)
35×40
長さ(cm)
持ち手:62
ポケット
外側1箇所