ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
PT.ミディアムファスナー REPET-A(トートバッグ/エコバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20996449
品番
649304
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
コットンのような風合いのリサイクル素材で仕立てました。サステナブルはもっとやさしく、心地よく。
材質
再生ポリエステル
色
Ribbon
長さ(cm)
持ち手:55
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×34×15
開閉
メイン:ファスナー
ポケット
外側1箇所