ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.Pimotte.キルト‐A(トートバッグ/PCバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20996808
品番
679702
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
『ピモッテ』ノート型PCトート。モバイル機器の携帯に便利なトートバッグです。
材質
合成皮革
色
MintBlue
タイプ
ショルダー対応
長さ(cm)
持ち手:23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×27×2
開閉
メイン:ファスナー
ポケット
外側1箇所、内側3箇所