ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
NA.スクエア2way.テンジク-B(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20996878
品番
141302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
メインでもサブバッグども活躍の「スクエア」。手持ち、肩掛けの2wayタイプ。
材質
表地:綿、裏地:ポリエステル、底板:ベルポーレン
色
NAVY
タイプ
ショルダー付
種類
留め具:ドマグネットホック
長さ(cm)
持ち手:25、ショルダー最長:120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×12
機能
2WAY
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所