ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
NA.スクエア2way.テンジク-B(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
BLACK_BEIGE
注文コード
20996905
品番
141305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
メインでもサブバッグども活躍の「スクエア」。手持ち、肩掛けの2wayタイプ。
材質
表地:綿、裏地:ポリエステル、底板:ベルポーレン
色
BLACK_BEIGE
タイプ
ショルダー付
種類
留め具:ドマグネットホック
長さ(cm)
持ち手:25、ショルダー最長:120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×25×12
機能
2WAY
ポケット
外側ファスナー付1箇所、内側1箇所