ルートート
ルートートの バッグ・キャップ
ルートートの バッグ
ルートートの トートバッグ
LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20997334
品番
147801
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
ポケット充実!デイリー使いもできるお仕事トート。軽さ、機能性、どんなスタイルでも合わせやすいカラーリング。
材質
表地:ナイロン はっ水加工、裏地:ポリエステル
色
BLACK
タイプ
ショルダー付
長さ(cm)
持ち手:49、ショルダー最長:120
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×26×11
開閉
メイン:ファスナー
ポケット
外側4箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)