147804 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997368 147804 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997368 147804 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997368 147804 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997368 147804 LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ) ルートート 20997368

LT.A4.7pocketsーTAPE-A(トートバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20997368 品番147804
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ポケット充実!デイリー使いもできるお仕事トート。軽さ、機能性、どんなスタイルでも合わせやすいカラーリング。

材質表地:ナイロン はっ水加工、裏地:ポリエステル GRAY-TRICO タイプショルダー付 長さ(cm)持ち手:49、ショルダー最長:120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×26×11 開閉メイン:ファスナー ポケット外側4箇所(うちファスナー付1箇所)、内側3箇所(うちファスナー付1箇所)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする