【PD充電ポート】急速充電規格「USB power Delievry」のUSB Type-Cポート
最大84Wまでの受給電を可能にするUSB電力拡張規格です。※PD充電Type-C端子は充電のみとなり、データ転送はできません。
【HDMIポート】4K高解像度HDMI(3840×2160P)解像度30Hz
モニターに接続してパソコン画面、ゲーム機、などに表示できます。解像度2K/1080P/720P/480Pと360Pとの交換性があります。
【Micro SDカードリーダー】UHS-I対応(Micro SD、Micro SDHC、Micro SDXC)、最大2TBまでサポート(論理値)
スマホ、カメラなどのデータをパソコンに保存する際にカードリーダーとして使用できます。
【SDカードリーダー】UHS-I対応(SD、SDXC、SDHC、RS-MMC)、最大2TBまでサポート(理論値)
カメラで撮影した写真や画像をパソコンに転送することができます。
【USB3.2 Gen1ポート×2 (Type-A)】最大5Gbpsのデータ転送速度
マウス、USBキーボード、外付けDVD、HDD等多くのUSB周辺機器と接続可能です。
【USB3.2 Gen1ポート×1 (Type-C)】最大5Gbpsのデータ転送速度
データ転送可能なType-Cポートです。