色調色 淡彩色 N-93
主な用途建物の内外装
使用場所屋内外兼用
特性防水、耐久、耐候
用途住宅・マンションなどの内外装。店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。学校など公共施設の内外装。
主成分特殊合成樹脂エマルション
塗布面積(m2/缶)(ゆす肌状ローラー仕上げ)11〜16、(SPタイル仕上げ)16〜20、(スチップル仕上げ)20〜26
希釈剤清水
塗布方法(ゆず肌状ローラー仕上げ)M-9ローラー、W-2ローラー、(SPタイル仕上げ)SPローラー、(スチップル仕上げ)W-2ローラー
危険物の類別非危険物
混合比(ゆず肌状ローラー仕上げ)100:2〜10、(SPタイル仕上げ)100:3〜5、(スチップル仕上げ)100:4〜6
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
塗装間隔(工程間)3時間以上、(最終養生)24時間以上