XG-SF1000 インバーター発電機(定格出力0.9kVA) ナカトミ 21000428

インバーター発電機(定格出力0.9kVA)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21000428 品番XG-SF1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インバーターを装備しているので安定した電力を供給します。パソコンや精密機器など幅広い機器に対応可能です

用途建設業など 周波数(Hz)50/60切替可能 排気量(mL)53 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×245×385 エンジンタイプ4サイクルエンジン 定格出力(kVA)0.9

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする