ナカトミ
ナカトミの 発電機
ナカトミの ガソリン発電機
ナカトミの インバーター発電機
インバーター発電機(定格出力0.9kVA)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21000437
品番
XG-SF2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インバーターを装備しているので安定した電力を供給します。パソコンや精密機器など幅広い機器に対応可能です
用途
建設業など
周波数(Hz)
50/60切替可能
排気量(mL)
125
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×290×500
エンジンタイプ
4サイクルエンジン
定格出力(kVA)
2.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000