パワーパイプソー ステンレス・鉄工用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 切断能力〜100A 注文コード21000482 品番PS2008
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は切断能力など8種類から選べます 他の種類を見る

日立工機、アサダ、MCC、レッキス、マキタ、REMSなどの機種に装着可能な兼用型。
非常に折れにくく、安全なバイメタル材を使用・刃先材質にはコバルト入りハイスを採用。

用途ステンレス管・鋳鉄管・鋼管・形鋼などの切断 全長(mm)200 山数8 切断能力〜100A 刃幅(mm)25 刃厚(mm)1.6
注意
※ステンレス・鋳鉄管などの難削材の切断には、低速でのご使用をおすすめします

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする