※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1台
検知対象ガスメタン
注文コード21000753
品番NC-1000CH4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
測定ガス種切替可能。25種の可燃性ガス濃度を直読可能。複数の可燃性ガスの測定も1台で可能です。
ポンプ能力切替機能。ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.35L/min⇒0.6L/min
オートレンジ切り替え式。Lowレンジ:0〜1000ppm⇔Highレンジ:0〜100000ppm。測定値に合わせてLow/High 2種類のレンジが自動で切替わります。
標準プローブにカートリッジ(別売品)装着可能。標準プローブに硫化水素除去フィルター、シリコン除去フィルターが搭載可能。センサーにダメージを与える硫化水素やシリコンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です。