日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
プルーフロンC-200専用プライマー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(0.7L)
注文コード
21001128
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用プライマー
成分
ウレタンゴム系
主な用途
ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所
屋外用
用途
ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
塗り面積(m
2
)
4〜6
希釈剤
不要
危険等級
V
乾燥時間(時間)
6〜12
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.7L
特性
プライマー、防水
危険物の性状
非水溶性
注意
※アスファルト防水及びシート防水の上には塗装できません。
※プライマー塗布後降雨があった場合は、表面をサンダーで研磨し再度プライマーを塗布してください。
※開缶すると硬化が始まりますので、乾燥時間内に全量使い切ってください。
※用具の手入れは、ラッカーうすめ液で洗ってください。