日本特殊塗料
日本特殊塗料の 下地材/プライマー/シーラー
ノンリークコート専用プライマー
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
21001225
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
各種シート系防水材のトップコート塗り替えに
成分
特殊変性アクリルエマルション
使用場所
屋外用
用途
日本特殊塗料ノンリークコート専用
塗布面積(m
2
)
9〜12
希釈剤
不要
乾燥時間(時間)
4以上
危険物の類別
非危険物
特性
プライマー、防水、トップコート
注意
※降雨・降雪・気温5℃以下の時は塗装を避けてください。
※施工表面温度が60℃以上の場合は、乾燥が速く乾きムラの原因となりますので塗装を避けてください。
※防水シートの剥がれ・膨れ・劣化がある場合は塗装しないでください。(防水シートを補修する必要があります。)
※既に水漏れや雨漏りが始まっている場所には使用できません。