- ノンリークコート 日本特殊塗料 21001268 - ノンリークコート 日本特殊塗料 21001268 - ノンリークコート 日本特殊塗料 21001268

ノンリークコート

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(10kg) 注文コード 21001268 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

各種シート系防水材のトップコート塗り替えに(骨材入り滑り止め仕上げ)
防水材専用に開発した新しいエマルション塗料です。
密着力、耐久性に優れ、施工も容易です。
新設、メンテナンスの防止仕上に最適です。
防水材への付着力が強く、塗膜に伸びがあるので収縮クラッシュをおこしません。
耐久性、耐摩耗性に優れています。また、水性塗料なので臭気もわずかです。
防水層の表面温度を下げ、アスファルトの軟化、ダレを防ぎます。

用途
加硫ゴム系シート防水材、
アスファルトシート防水材、
砂付ルーフィング材、
FRP屋上防水に塗装できます。
グレー 成分スチレン酢ビエマルション 使用場所屋外用 特性防水、耐摩耗、耐久 塗布面積(m2)15〜20 主な用途アスファルト 希釈剤通常不要:濃い時は水で10%以内 乾燥時間(時間)12〜24以上 危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※降雨・降雪・気温5℃以下の時は塗装を避けてください。
※施工表面温度が60℃以上の場合は、乾燥が速く乾きムラの原因となりますので塗装を避けてください。
※防水シートの剥がれ・膨れ・劣化がある場合は塗装しないでください。(防水シートを補修する必要があります。)
※既に水漏れや雨漏りが始まっている場所には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21001252
2020-06-02
用途:
ベランダの塗装
ハウスリフォーム 様 (建設業・工事業)

使いやすく、塗装もしやすくて、なかなかいい塗料です。

1人が参考にしています
対象商品:
21001295
2019-02-22
用途:
屋根防水
有限会社日生ハウジング 様 (不動産業)

砂入りでよく下地にくっついているみたいですが、耐久性はこれからです。

1人が参考にしています
対象商品:
21001295
2017-06-20
用途:
屋上の塗装
不動産業

屋上がアスファルトシート防水なので、適応する塗料が見つかって良かったです。簡単に塗装できて、綺麗に仕上がり、安心しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする