- FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ) 日本特殊塗料 21001365

FRP手積み用ポリエステル樹脂 主剤(インパラ)

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(20kg)
内容量1缶(20kg)注文コード21001365品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。
軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。

用途
自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。
あめ色特性耐衝撃、耐水性、耐食性塗布面積(m2)50(クロス1層あたり)・ 16.7(マット1層あたり)成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー希釈剤不要危険等級乾燥時間(時間)3~4以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量17390mL危険物の性状非水溶性
注意
※硬化剤は別売りです。別途お買い求めください。
※仕上がりは、あめ色になります。
※硬化剤の混入量が少ないと硬化不良となりますのでご注意ください。
※塗布作業の際は換気を良くし、使い捨てのゴム手袋等を使用してください。
※ガラスクロス、マットを触る際は、必ずゴム手袋をしてください。
※硬化剤を調合しないと固化しません。樹脂に対して夏期1%、冬期2%をよく混ぜてください。
※硬化剤を混合すると、30~40分で硬化が始まります。硬化が始まった樹脂の使用は避けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-06-10
用途: 車のエアロパーツの補修
運輸・通信業

車のサイドステップを購入したのですが、かなりの加工をしないと取り付け出来ない為、こちらfrp樹脂を購入しました。
素人には難しい作業でしたが、何とか完成し取り付けできました。
また加工の必要な物がありましたら、こちらを購入します。

対象商品 : 21001347
2024-10-20
用途: FRP素材の修理補修

とても使いやすかった
少量で購入で来るので大変便利でした

1が参考にしています
対象商品 : 21001347
2023-07-23
用途: 小形物 挑戦!

小形物を形作りの所在使用。使用感良くまたお世話になると思う!小形物へ

対象商品 : 21001347
2022-09-22
用途: FRP製品補修
ピデスアート製造業

鉄スクーターのパネルを作りました。
自分なりに色々作れるので重宝してます。
量的にも素人には丁度いいサイズです。

対象商品 : 21001347
2022-01-31
用途: 古い機材等の補強に

あまり量を使わない用途に丁度良いサイズとして常備しています。量が必要な時は別途大容量の物を購入すれば良いので。

対象商品 : 21001338
2022-03-17
用途: 鉄板葺きの屋根 雨漏り修理

部分的な補修工事なので量的に最適、作業の容易 大変良かった。

対象商品 : 21001356
2021-05-22
用途: 農機具の整備に
農・林・水産業

トラクターの屋根を自作に使用しました。使い勝手もよかったです。

対象商品 : 21001347
2023-03-19
用途: 車のエアロパーツの加工に使用
運輸・通信業

車のサイドステップを購入したのですが、全く形が違い、かなりの加工が必要の為こちらを購入しました。商品には問題ないと思うのですが、素人には難しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
3が参考にしています
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする