※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ワトコワックス 北三 21001672 - ワトコワックス 北三 21001672

ワトコワックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード21001672 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,700
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

ワトコオイルで仕上げされた表面にはワトコワックスが最適です。コーティングすることで撥水効果を高め、手垢防止にもなります。市販のワックス商品では数少ない艶消し仕上げです。カルナバワックスとパラフィンワックスを溶剤で液状にすることにより、塗布時の伸びがよくなり、高い作業性を実現しております。

使用方法
(1)ワトコオイルで仕上がった木地にワトコワックスを刷毛やウエス(布)で均一に塗布します。
(2)塗布後15〜30分放置してから、余分なワトコワックスを拭き取ります。
(3)1〜2時間程度してから、ウエス(布)で磨きこむように乾拭します。
(4)塗り重ねる時は、表面の感想を確認してから薄く塗ってください。
(5)塗布後の完全な乾燥は、12時間程度が目安です。
(6)ウエットな仕上がりを保つには4〜6ヶ月ごとのお手入れをおすすめします。
茶(ダークウォルナット) 成分カルナバワックス 主な用途内装木部全般 使用場所屋内用 特性撥水 用途内装木部全般(※床は不可) 希釈剤不要 危険等級V 乾燥時間(時間)0.5〜1 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2)20(1回塗り)
注意
※ワトコワックスはワトコオイルで仕上げたものにメンテナンスでお使いいただく製品です。床用ではありません。
※ワトコワックス(茶)は塗る樹種により色落ちする可能性がございます。
※白木仕上げ効果を望まれる場合、白ワックスを単独でお使いください。
※使用前に容器をよく振って、缶の底から撹拌してください。
※冬期はロウ分が固まりますので必要に応じ容器ごと湯煎してください。
※樹種や気温・湿度等の環境条件により色や仕上がりが異なったり、乾燥時間が著しく遅れる場合があります。事前に仕上がり色を確認してから本塗装に入ってください。
※使い終わったウエス等は水に浸してから捨ててください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21001566
2018-11-26
用途:
古いJBLスピーカーのメンテナンス
建設業・工事業

古いJBLスピーカーの木部分には、茶(ダークウォルナット) で良かったです。他にワトコオイルもありますが、こちらは着色だけでつやが出ません。

対象商品:
21001566
2019-01-24
用途:
DIY棚塗装の仕上げに
製造業

本品使用前に湯煎で蝋を溶かす必要があり一手間必要ですが、
塗布後は半ツヤで、ワトコオイルのみの場合より随分綺麗になります。
購入して正解でした。次回は1Lの商品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする