GKC1825L2-JP 18Vリチウム チェーンソー (250mm) BLACK&DECKER 21003088

18Vリチウム チェーンソー (250mm)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21003088 品番GKC1825L2-JP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

25cmの丸太も切断できる家庭用本格派チェーンソー。
工具レス調整機能でチェーン刃交換・締め付けも簡単。
長時間作業で疲れにくい、持ちやすさを追求したデザイン。
18Vリチウムバッテリー2個付きで長時間作業にも安心です。

質量(kg)【電池込】約3.1 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ タイプ【チェーン】90PX040EC-40コマ(RC1000) チェーンスピード(m/s)約3.5 バッテリーリチウムイオン充電池 チェーン長(mm)250 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 使用チェーン90PX040EC-40コマ(RC1000) 作業範囲【目安木材】38mm×126本、141mm×20本 充電時間(分)60 最大切断能力(mm)(木材)Φ250 寸法(縦×横×高さH)(cm)23×64.5×21 バッテリー数2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21003088
2017-06-24
用途:
山や庭の木を切る
クリエイティブCルーム 様

良かったです。組み立てが簡単、軽い、パワーも十分、音もけっこう静か。充電での使用時間がもっとずっとあればうれしいですが、スグレモノだと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする