3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性アルミ箔エンボステープ 1267
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
21005678
品番
1267 20mmx3m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
UL510難燃性認定(ULFILENo.E17385)
用途
電子部品のグラウンディング用
各種電子機器への電磁波シールド対策
電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材
軟質アルミ箔、50um
粘着剤
アクリル系
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
3
テープ厚さ(mm)
0.13
特性
導電性
主な用途
電気・電子用
粘着力(N/cm)
3.4
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.01
粘着剤厚さ(mm)
アルミ色/0.13
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店