3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の アルミ/銅テープ
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
21005976
品番
CU-18C A4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ方向及び面方向の高い導電性
低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果
高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない
用途
A. 電子部品のグラウンディング用
B. 各種電子機器への電磁波シールド対策
C. 電子機器の帯電防止及び、静電気除去
基材
電解銅箔(公称厚み、18um)
粘着剤
アクリル系(導電性粒子分散)
特性
導電性
主な用途
電気・電子用
サイズ
A4
構成
【粘着剤】アクリル系(導電性粒子分散)
粘着力(N/10mm)
3.2
寸法(横×縦)(mm)
200×300
剥離紙
シリコーン処理紙
接触抵抗(Ω)
(25×25)mm
2
/0.005
粘着剤厚さ(mm)
銅色/0.04
注意
※加工元:3M特約加工販売店
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21005976
CU-18C A4
57780303
CU-18C
導電性銅箔テープ CU-18C シートタイプ
3M(スリーエム)
1枚
¥
1,598
税込
¥
1,758
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)