※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21006353 品番 7413D-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
テープ幅(mm)9 テープ長さ(m)33 テープ厚さ(mm)0.065 基材ポリイミドフィルム(0.025mm厚) 粘着剤シリコン系 粘着力2.4N/cm 耐熱温度(℃)260 用途半田付け時の電子回路マスキング等 使用温度範囲(℃)260 伸び(%)40 主な用途電気・電子用 測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min 引張強度(N/cm)46 特性耐熱
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:612

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21006466
2020-08-12
用途:
基盤の絶縁等
その他業種

他の通販では偽物が多く、ここでは、はんだゴテを当てて穴が開かないの性能がある本物を手ごろで買えるので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
21006362
2017-07-31
用途:
温度測定対象物への温度測定端子の固定
製造業

今まで使っていたものがかなり粘着力が弱かったので、それに比べると今回のはとりあえず許容できる粘着力でした。
ただし対象物がかなり高温になるものなので、はがれることがあります。もっと粘着力がある方が良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする