※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子・基板用テープ
3M(スリーエム)の ガラス/セラミックテープ
ガラスクロステープ 69
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21006624
品番
69-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
11
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.19
基材
ガラスクロス
粘着剤
シリコーン系
粘着力
4.4(N/cm)450(gf/cm)
使用温度範囲(℃)
200℃
規格
難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)
伸び(%)
5
絶縁抵抗(MΩ)
1.5×10
2
絶縁破壊電圧(kV)
3.5
引張強度(N/cm)
307
UL規格
難燃性UL510、連続使用温度範囲 200℃以下(ファイル番号E17385)
耐熱区分
200℃
注意
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店