TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852

 

TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852
TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852
TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852
TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852
TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852
TAN-597 連結平台車 Field Partner 21006852

連結平台車

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード21006852品番TAN-597
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量、コンパクトな樹脂製台車。持ち運びも簡単にできるので用途は幅広いです。
滑り止めゴム4個付き。
荷物の大きさに合わせて縦方向、横方向に何台でも連結可能です。

耐荷重(kg)300荷台寸法(mm)600×400床面高さ(mm)120質量(kg)3.2車輪径(Φmm)75材質(車輪)TPR荷台寸法(幅)(mm)400材質(車輪・金具)ポリプロピレン特性スタッキング可、軽量荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリプロピレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21006852
2022-07-28
用途: サッカーゴールの移動
その他業種

動きも良くて大変助かります。約300㎏のサッカーゴールに2つ使用で簡易に動くようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする