設定情報
販売価格(税別)¥4,725~
25日出荷33日出荷 25日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
YSK[リニアシャフト]

【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】リニアシャフト 片側おねじ YSCAタイプ (5件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

軸径6~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。

注文コード21006913 材質SUJ2 寸法L(mm)22~1500 おねじ径P3、4、5、6、8、10、12、16、20、24、30 焼入硬度HRC60~(D部のみ) サービス分類オーダー・加工 内容量1本
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※軸径に応じて、加工可能長さが変わります。(表をご確認の上、サイズ指定ください。)
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 0 / 税込 0

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-20
用途:
ダイヤモンドカッターの固定軸
教育・研究機関

このシャフトに50Φダイヤモンドカッターを取り付けて、フライス盤で硬質金属の切断カッターとして利用しています。寸法が指定できるので便利です。

対象商品:
21006913
2022-06-07
用途:
手動タップハンドルの軸
教育・研究機関

タップを直角に食いつかせるために手動タップハンドルを作りました。そのための軸にこのリニアシャフトを使い、おネジ部分にハンドルを付けました。精度が良いシャフトなので満足しています。

対象商品:
21006913
2018-08-01
用途:
機材シャフト
ピー・アイ株式会社 様 (製造業)

注文された通りにきました。ネジ、キー加工まで細かく指定し発注できるのは大変便利で大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21006913
2018-03-24
用途:
アミューズメント機の生産終了部品の代替
株式会社藤本 様

加工精度もばっちり問題なし!納期がちょっと長いかな~

対象商品:
21006913
2017-04-09
用途:
人力発電機のシャフトに使いました。
その他業種

工作精度、材質、硬度、など何も問題はなく発電機に使用してとてもよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする