東リ
東リの 接着剤
東リの 剥離剤
エコGAセメントリムーバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5L×2缶)
注文コード
21007166
品番
-
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モルタル面のエコGAセメント除去に優れる。
外観
黄褐色液状
使用の目安
40m
2
)/原液5L
希釈倍率
2.5
種類
リムーバー/除去剤
用途
エコGAセメント専用除去剤
危険物の類別
非危険物
注意
※作業中は床面が大変滑りやすくなるため、必ず転倒防止措置を行う事。下地にクラックや隙間があると、階下へ水漏れするおそれがあるため、作業前に必ず確認と水濡れ対策を講じる事。