タケカワダイヤツール
タケカワダイヤツールの 切断
タケカワダイヤツールの ダイヤモンドカッター
凄カッター セグメントタイプ 硬質コンクリート用
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
230
注文コード
21007507
品番
SGC-S9HC-25.4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
この商品は
外径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
230
ダイヤ層厚さ(mm)
2.6T
穴径(Φmm)
25.4H
ダイヤ層幅(mm)
7W