※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2A40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
1
ポートねじの種類
(-) Rc
タイプ
(-) 空気圧タイプ
注文コード
21007867
品番
CQ2A40-1DFZ
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・ポートねじの種類・タイプ
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
1
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(F) ヘッド側インロー付
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード