平河ヒューテック
平河ヒューテックの 電線/ケーブル
平河ヒューテックの FA用ケーブル
平河ヒューテックの 固定用ケーブル
コンピューター用伝送ケーブル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21016119
品番
CO-HC-ESV3PX7/0.2シロ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
用途
コンピューター、電子機器などの内部配線用
長さ(m)
50
材質(シース)
PVC
材質(絶縁体)
架橋PE
芯数
3対(6芯)
色(絶縁体)
赤白/黒白/緑白
シース色
白
導体構成(本/mm)
7/0.2
導体外径(Φmm)
0.6
シース外径(Φmm)
6.1(MAX 6.4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
太さ(sq)
0.2
絶縁体外径(Φmm)
1.06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表