コンピューター用伝送ケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21016155 品番 CO-HC-ESV3PX7/0.2ハイ-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
用途コンピューター、電子機器などの内部配線用 長さ(m)100 材質(シース)PVC 材質(絶縁体)架橋PE 芯数3対(6芯) 色(絶縁体)赤白/黒白/緑白 シース色 導体構成(本/mm)7/0.2 導体外径(Φmm)0.6 シース外径(Φmm)6.1(MAX 6.4) RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.2 絶縁体外径(Φmm)1.06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする