刃先交換式ドリル TDS-F L/D=4

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本刃先径(Φmm)25.5全長(mm)180.9注文コード21016284品番TDS255F25-4
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
刃先径(Φmm)25.5有効長(mm)102.9全長(mm)180.9トラスコ品番713-0732シャンク径(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品説明動画

タンガロイ/ Tungaloy Tung-TV
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする