平河ヒューテック
平河ヒューテックの 電線/ケーブル
平河ヒューテックの 海外安全規格対応ケーブル
ビニル絶縁電線
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
導体外径(Φmm)
1.53
注文コード
21017449
品番
UL1007 #16 ミドリ/キ スパイラル
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
導体外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
UL、CSA共用です。300V、80℃以下の一般電気・電子機器に使用できます。
用途
各種電気・電子機器の内部配線
色
緑地に黄色のスパイラルライン入り
長さ(m)
304
定格電圧(V)
300
AWG
16
導体構成(本/mm)
54/0.18
導体外径(Φmm)
1.53
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁体外径(Φmm)
2.37(MAX 2.44)
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表