デザインOA用紙 Fralle フラール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(10枚) 注文コード 21017912 品番 4-3000
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

和柄用紙「和ごころ」に続く待望の第2弾。結婚式やパーティーで使用する招待状などのペーパーアイテムや、メニュー・POPなど、洋風を演出するシーンで自由にお使いいただける美しい用紙です。

色(柄)ロージー 寸法(縦×横)(mm)297×210 仕様片面柄(印刷)、陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質非木材紙(竹パルプ) 紙厚(mm)0.19 坪量(g/m2)128 素材非木材紙(竹パルプ) 入数10枚

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21017912
2026-03-13
用途:
お月謝袋作成に
井上音楽教室 様 (教育・研究機関)

髪の滑りもいいし、インクも綺麗にのりました。難を言えば、思ったより地味だったかな。

対象商品:
21017912
2023-07-05
用途:
喫茶店のメニュー
株式会社カトーコーヒー 様

紙の厚さもあり 華やかで 使いやすいです いろんな種類があるのもいいです

対象商品:
21017946
2017-07-20
用途:
スタッフプロフィール用
サービス業

厚さがちょうど良く、扱いやすいです。用紙のカラーも優しくて好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする