超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 21019104 品番 CNCZ-C+3.2
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

先端フラット、ネジレ角20°

用途ワーク面斜部、穴あけ可 材質超硬 K10 全長(mm)40 溝長(mm)12 刃径(Φmm)3.2 表面処理TiCN 外径公差(mm)0/-0.018 シャンク径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする