EIKO(栄工舎)
EIKO(栄工舎)の ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬ドリル
EIKO(栄工舎)の 超硬エンドミルシャンク
超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全99種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21019138
品番
CNCZ-C+3.5
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
先端フラット、ネジレ角20°
用途
ワーク面斜部、穴あけ可
材質
超硬 K10
全長(mm)
40
溝長(mm)
12
刃径(Φmm)
3.5
表面処理
TiCN
外径公差(mm)
0/-0.018
シャンク径(mm)
4