9-370 封筒 チケット 商品券 横封式 ササガワ 21019678 9-370 封筒 チケット 商品券 横封式 ササガワ 21019678

封筒 チケット 商品券 横封式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 21019678 品番 9-370
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

人気シリーズ 洋柄用紙「フラール」柄をデザインした「横開きタイプ」の封筒です。チケットや商品券はもちろん、レター用封筒としてもお使いいただけるシーンを選ばない上品で洗練されたデザインです。

色(柄)ロージー 寸法(縦×横)(mm)92×184 仕様横封式(貼上加工)、両面柄(印刷) 材質マットコート紙 ロージー 坪量(g/m2)128
注意
※定型郵便物として郵送できます。
※商品券・チケットを郵送する際は簡易書留などをご利用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21019723
2023-03-06
用途:
社内表彰時の商品券を入れるとき
GiftYourLife株式会社 様 (金融・保険業)

社内表彰時の商品券を入れるときに使用し、インクジェットのプリンターで表彰者の名前を入れるが滲まない紙質。
安価で少しの彩りがある点が使いやすく助かっている

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする