マルチケット クラシック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(100枚) 注文コード21019766 品番9-1301
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

商品券・サービス券・引換券・優待券・割引券…などのオリジナルチケットがパソコンで簡単に作れます。4枚つづりのシートに印刷。専用テンプレートを使えば、面倒な用紙設定も要りません!字句や店名を打ち換えるだけで簡単にプリントできます。マイクロミシン入りなので、折り曲げれば簡単に切り取れます。品格のある幾何学模様をほどこしたベーシックなデザイン。キラリと輝くパール印刷を施しています。1シートに4枚ついています。(券:100枚分)

仕様テスト印刷用1シート付、パール印刷、片面柄(印刷) 材質上質紙 シートサイズ(mm)297×160 寸法(縦×横)(mm)74×160 紙厚(mm)0.13 坪量(g/m2)105
注意
※偽造券の発行行使防止の上からも、発行券には発行元の捺印・裏面への免責事項のプリントなどをおすすめします。
※当製品使用による偽造、発行券のスキャナー・パソコンなどによる偽造などの被害については、一切の責任を負いません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21019766
2021-04-09
用途:
お客様に配るクーポン券として利用
サービス業

デザインも素敵で印刷が 綺麗に出来ました。価格も妥当だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「看板・POP・掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする